曜日別特売

テーパーピンリーマ

テーパーピンリーマ - ミエラセン

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

材質高速度鋼(HSS)被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金内容量1本
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86109922TPR14.014206255
31,500
取扱い終了
86109931TPR15.015220272
32,250
取扱い終了
86109947TPR16.016234290
37,000
取扱い終了
86109956TPR17.017243302
39,250
取扱い終了
86109965TPR18.018252315
44,000
取扱い終了
86109974TPR19.019261327
47,250
取扱い終了
86109983TPR20.020270340
55,000
取扱い終了
86109992TPR25.025310390
86,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする