ムラコ
SQ軸付スリットホイル 120#
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
120
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111085
SQS4025
40
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86111094
SQS5025
50
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86111103
SQS6025
60
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください