ムラコ
SQ軸付スリットホイル 60#
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
60
砥粒
アランダム
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111112
SQS3025
1セット(10個)
30
¥
12,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
86111121
SQS4025
1セット(10個)
40
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86111137
SQS5025
1セット(10個)
50
¥
13,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86111146
SQS6025
1セット(10個)
60
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
86111155
SQS8025
1セット(5個)
80
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください