ムラコ
SQ軸付スリットホイル#120
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
30
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
粒度
120
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-6123
質量(g)
30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111216
SQS3025
¥
12,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください