ムラコ
カートリッジロール 100#
軸径(Φmm)
6
粒度
100
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111261
CR1020S
10
20
円柱
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
86111277
CR1020T
10
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111286
CR1320S
13
20
円柱
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111295
CR1320T
13
20
テーパー型
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111304
CR1325S
13
25
円柱
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86111313
CR1325T
13
25
テーパー型
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111322
CR1335S
13
35
円柱
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111331
CR1335T
13
35
テーパー型
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111347
CR1625S
16
25
円柱
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111356
CR1625T
16
25
テーパー型
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111365
CR1635S
16
35
円柱
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111374
CR1635T
16
35
テーパー型
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111383
CR2025S
20
25
円柱
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111392
CR2025T
20
25
テーパー型
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111401
CR2035S
20
35
円柱
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111417
CR2035T
20
35
テーパー型
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111426
CR2525S
25
25
円柱
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111435
CR2525T
25
25
テーパー型
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111444
CR2535S
25
35
円柱
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111453
CR2535T
25
35
テーパー型
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111462
CR620S
6
20
円柱
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111471
CR620T
6
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください