ムラコ
カートリッジロール 180#
軸径(Φmm)
6
粒度
180
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
全22種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
6
10
13
16
20
25
幅(mm)
20
25
35
形状
テーパー型
円柱
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86111925
CR1020S
10
20
円柱
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86111934
CR1020T
10
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111943
CR1320S
13
20
円柱
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111952
CR1320T
13
20
テーパー型
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111961
CR1325S
13
25
円柱
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111977
CR1325T
13
25
テーパー型
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
86111986
CR1335S
13
35
円柱
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86111995
CR1335T
13
35
テーパー型
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86112004
CR1625S
16
25
円柱
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112013
CR1625T
16
25
テーパー型
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112022
CR1635S
16
35
円柱
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112031
CR1635T
16
35
テーパー型
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112047
CR2025S
20
25
円柱
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86112056
CR2025T
20
25
テーパー型
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112065
CR2035S
20
35
円柱
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112074
CR2035T
20
35
テーパー型
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112083
CR2525S
25
25
円柱
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112092
CR2525T
25
25
テーパー型
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112101
CR2535S
25
35
円柱
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112117
CR2535T
25
35
テーパー型
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112126
CR620S
6
20
円柱
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112135
CR620T
6
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください