ムラコ
カートリッジロール 320#
軸径(Φmm)
6
粒度
320
砥粒
アランダム
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
幅(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86112363
CR1020S
1セット(10個)
10
20
円柱
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112372
CR1020T
1セット(10個)
10
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112381
CR1320S
1セット(10個)
13
20
円柱
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112397
CR1320T
1セット(10個)
13
20
テーパー型
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
86112406
CR1325S
1セット(10個)
13
25
円柱
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112415
CR1325T
1セット(10個)
13
25
テーパー型
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112424
CR1335S
1セット(10箱)
13
35
円柱
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112433
CR1335T
1セット(10個)
13
35
テーパー型
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112442
CR1625S
1セット(10個)
16
25
円柱
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112451
CR1625T
1セット(10個)
16
25
テーパー型
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112467
CR1635S
1セット(10個)
16
35
円柱
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112476
CR1635T
1セット(10個)
16
35
テーパー型
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86112485
CR2025S
1セット(10個)
20
25
円柱
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112494
CR2025T
1セット(10個)
20
25
テーパー型
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
86112503
CR2035S
1セット(10個)
20
35
円柱
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112512
CR2035T
1セット(10個)
20
35
テーパー型
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112521
CR2525S
1セット(10個)
25
25
円柱
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112537
CR2525T
1セット(10個)
25
25
テーパー型
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112546
CR2535S
1セット(10個)
25
35
円柱
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112555
CR2535T
1セット(10個)
25
35
テーパー型
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112564
CR620S
1セット(10個)
6
20
円柱
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112573
CR620T
1セット(10個)
6
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください