ムラコ
カートリッジロール 400#
軸径(Φmm)
6
粒度
400
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86112801
CR1020S
10
20
円柱
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86112817
CR1020T
10
20
テーパー型
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112826
CR1320S
13
20
円柱
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112835
CR1320T
13
20
テーパー型
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112844
CR1325S
13
25
円柱
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112853
CR1325T
13
25
テーパー型
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112862
CR1335T
13
35
テーパー型
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112871
CR1625S
16
25
円柱
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112887
CR1625T
16
25
テーパー型
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112896
CR1635S
16
35
円柱
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112905
CR1635T
16
35
テーパー型
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86112914
CR2025S
20
25
円柱
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112923
CR2025T
20
25
テーパー型
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112932
CR2035S
20
35
円柱
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112941
CR2035T
20
35
テーパー型
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112957
CR2525S
25
25
円柱
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112966
CR2525T
25
25
テーパー型
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112975
CR2535S
25
35
円柱
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112984
CR2535T
25
35
テーパー型
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86112993
CR620S
6
20
円柱
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113002
CR620T
6
20
テーパー型
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください