ムラコ
カートリッジロール 80#
軸径(Φmm)
6
粒度
80
砥粒
アランダム
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
幅(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113237
CR1020S
1セット(10個)
10
20
円柱
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86113246
CR1020T
1セット(10箱)
10
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113255
CR1320S
1セット(10個)
13
20
円柱
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113264
CR1320T
1セット(10個)
13
20
テーパー型
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113273
CR1325S
1セット(10個)
13
25
円柱
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113282
CR1325T
1セット(10個)
13
25
テーパー型
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113291
CR1335S
1セット(10個)
13
35
円柱
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
86113307
CR1335T
1セット(10個)
13
35
テーパー型
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113316
CR1625S
1セット(10個)
16
25
円柱
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113325
CR1625T
1セット(10個)
16
25
テーパー型
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113334
CR1635S
1セット(10個)
16
35
円柱
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
86113343
CR1635T
1セット(10個)
16
35
テーパー型
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86113352
CR2025S
1セット(10個)
20
25
円柱
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113361
CR2025T
1セット(10個)
20
25
テーパー型
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113377
CR2035S
1セット(10個)
20
35
円柱
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
86113386
CR2035T
1セット(10個)
20
35
テーパー型
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113395
CR2525S
1セット(10個)
25
25
円柱
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113404
CR2525T
1セット(10個)
25
25
テーパー型
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113413
CR2535S
1セット(10個)
25
35
円柱
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86113422
CR2535T
1セット(10個)
25
35
テーパー型
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113431
CR620S
1セット(10個)
6
20
円柱
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86113447
CR620T
1セット(10個)
6
20
テーパー型
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください