ムラコ
ナイロン軸付ホイール#120
軸径(Φmm)
6
粒度
120
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
幅(mm)
25
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113465
SQN10025
1セット(5個)
100
¥
10,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113474
SQN4025
1セット(10個)
40
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
86113483
SQN5025
1セット(10個)
50
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113492
SQN6025
1セット(10個)
60
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86113501
SQN8025
1セット(5個)
80
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください