ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径25幅25軸径6mm 150#
軸径(Φmm)
6
粒度
150
砥粒
アランダム
トラスコ品番
852-5838
幅(mm)
25
質量(g)
25
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
25
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113526
KN2525
25
6
25
150
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください