ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 60#
トラスコ品番
852-5884
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113641
KN4005
60
40
6
5
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください