ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径40幅5軸径6mm 80#
外径(Φmm)
40
幅(mm)
5
粒度
80
トラスコ品番
852-5885
軸径(Φmm)
6
質量(g)
16
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113657
KN4005
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください