ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径60幅5軸径6mm 40#
外径(Φmm)
60
幅(mm)
5
粒度
40
トラスコ品番
852-5955
軸径(Φmm)
6
質量(g)
23
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113727
KN6005
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください