ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 120#
トラスコ品番
779-6668
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113772
KN8005
120
80
6
5
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください