ムラコ
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 40#
外径(Φmm)
80
幅(mm)
5
粒度
40
トラスコ品番
779-6692
軸径(Φmm)
6
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86113824
KN8005
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください