曜日別特売

NF 棚部材 背目板

NF 棚部材 背目板 - 日本ファイリング

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86126214LAS4H高さ1200mm用856-7955
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126223LAS6H高さ1800mm用856-7959
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126232LAS7H高さ2100mm用856-7963
5,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86126241LAS8H高さ2400mm用856-7968
5,500
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする