曜日別特売

Pソフト

Pソフト - ニューレジストンPソフト - ニューレジストンPソフト - ニューレジストン

鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。
ワンタッチPソフトの姉妹品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業内径(Φmm)16砥粒A付属品内装につき15孔用アダプタ2枚外径(Φmm)100内容量1箱(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86128192NPS1007216-A8080
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128201NPS1009016-A100100
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128217NPS1009016-A120120
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128226NPS1009016-A150150
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128235NPS1009016-A180180
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128244NPS1009016-A240240
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128253NPS1009016-A320320
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128262NPS1009016-A400400
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128183NPS1007216-A6060
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする