ニューレジストン
コットンホイル T-1
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!
形状
平型
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
513
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
内径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86130475
CH125332-80FX
25
80
3.2
3
730-2851
¥
15,680
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86134036
CH176664-120TX
76
120
6.4
6
730-3467
¥
49,920
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86130292
CH125132-36TX
25
36
3.2
1
111-0753
オープン
取扱い終了
86130301
CH125132-54TX
25
54
3.2
1
111-1008
オープン
取扱い終了
86130274
CH125132-180TX
25
180
3.2
1
111-0998
オープン
取扱い終了
86130283
CH125132-320TX
25
320
3.2
1
111-0768
オープン
取扱い終了
86130353
CH125232-36FX
25
36
3.2
2
111-1890
オープン
取扱い終了
86130362
CH125232-36TX
25
36
3.2
2
111-1203
オープン
取扱い終了
86130371
CH125232-54FX
25
54
3.2
2
111-1480
オープン
取扱い終了
86130387
CH125232-54TX
25
54
3.2
2
111-1813
オープン
取扱い終了
86130317
CH125232-180FX
25
180
3.2
2
111-0782
オープン
取扱い終了
86130326
CH125232-180TX
25
180
3.2
2
730-2797
オープン
取扱い終了
86130335
CH125232-320FX
25
320
3.2
2
111-0947
オープン
取扱い終了
86130344
CH125232-320TX
25
320
3.2
2
730-2801
オープン
取扱い終了
86130432
CH125332-36FX
25
36
3.2
3
111-0928
オープン
取扱い終了
86130441
CH125332-36TX
25
36
3.2
3
111-0941
オープン
取扱い終了
86130457
CH125332-54FX
25
54
3.2
3
111-1557
オープン
取扱い終了
86130466
CH125332-54TX
25
54
3.2
3
111-1475
オープン
取扱い終了
86130396
CH125332-180FX
25
180
3.2
3
111-0975
オープン
取扱い終了
86130405
CH125332-180TX
25
180
3.2
3
111-0925
オープン
取扱い終了
86130414
CH125332-320FX
25
320
3.2
3
111-1005
オープン
取扱い終了
86130423
CH125332-320TX
25
320
3.2
3
111-1524
オープン
取扱い終了
86130545
CH125595-36FX
25
36
9.5
5
111-1821
オープン
取扱い終了
86130554
CH125595-36TX
25
36
9.5
5
111-1533
オープン
取扱い終了
86130563
CH125595-54FX
25
54
9.5
5
111-1211
オープン
取扱い終了
86130572
CH125595-54TX
25
54
9.5
5
111-1202
オープン
取扱い終了
86130581
CH125595-80FX
25
80
9.5
5
111-0983
オープン
取扱い終了
86130597
CH125595-80TX
25
80
9.5
5
111-1510
オープン
取扱い終了
86130484
CH125595-120FX
25
120
9.5
5
111-0914
オープン
取扱い終了
86130493
CH125595-120TX
25
120
9.5
5
111-1578
オープン
取扱い終了
86130502
CH125595-180FX
25
180
9.5
5
111-1839
オープン
取扱い終了
86130511
CH125595-180TX
25
180
9.5
5
111-0970
オープン
取扱い終了
86130527
CH125595-320FX
25
320
9.5
5
111-1160
オープン
取扱い終了
86130536
CH125595-320TX
25
320
9.5
5
111-1479
オープン
取扱い終了
86130642
CH125632-36FX
25
36
3.2
6
111-1547
オープン
取扱い終了
86130651
CH125632-36TX
25
36
3.2
6
111-1134
オープン
取扱い終了
86130667
CH125632-54FX
25
54
3.2
6
111-1842
オープン
取扱い終了
86130676
CH125632-54TX
25
54
3.2
6
111-0775
オープン
取扱い終了
86130606
CH125632-180FX
25
180
3.2
6
730-2894
オープン
取扱い終了
86130615
CH125632-180TX
25
180
3.2
6
730-2908
オープン
取扱い終了
86130624
CH125632-320FX
25
320
3.2
6
730-2916
オープン
取扱い終了
86130633
CH125632-320TX
25
320
3.2
6
730-2924
オープン
取扱い終了
86130746
CH125695-36FX
25
36
9.5
6
111-1904
オープン
取扱い終了
86130755
CH125695-36TX
25
36
9.5
6
111-1142
オープン
取扱い終了
86130764
CH125695-54FX
25
54
9.5
6
111-1500
オープン
取扱い終了
86130773
CH125695-54TX
25
54
9.5
6
111-1164
オープン
取扱い終了
86130782
CH125695-80FX
25
80
9.5
6
111-0936
オープン
取扱い終了
86130791
CH125695-80TX
25
80
9.5
6
111-1852
オープン
取扱い終了
86130685
CH125695-120FX
25
120
9.5
6
111-0984
オープン
取扱い終了
86130694
CH125695-120TX
25
120
9.5
6
111-1856
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ
商品説明動画
参考になった