曜日別特売

コットンホイル T-27

コットンホイル T-27 - ニューレジストンコットンホイル T-27 - ニューレジストン

アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!

内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さ(mm)6形状平型内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86134273CH271006-A36GFX36
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86134291CH271006ーA80GFX80
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86134264CH271006-A120GFX120
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86134282CH271006A54
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【コットンを基材に使用】コットンシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする