ニューレジストン
ジャーンカット 軽天用
粒度
36
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
25.4
主要切断材料
軽天材
研削材
AZ
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86136093
JCT35525AZ36T5
355
431-8161
620
¥
10,590
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136084
JCT30525AZ36T5
305
431-8153
430
¥
7,950
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください