ニューレジストン
すぐP
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86136495
SUGP10072A150
150
100
15
A
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
86136504
SUGP10072A180
180
100
15
A
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136513
SUGP10072A240
240
100
15
A
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136522
SUGP10072A320
320
100
15
A
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136531
SUGP10072A400
400
100
15
A
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136486
SUGP10060GZ40
40
100
15
GZ
¥
7,530
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください