曜日別特売

7エース メントリ用

7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン7エース メントリ用 - ニューレジストン

オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。
従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。
工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。

用途造船、橋梁など厚さ(mm)6内容量1箱(25枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86136811SA125680S12522815-9953
10,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
86136872SA150680S15022815-9955
11,825
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86136802SA1256100S12522815-9952
10,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68481585SA1006-80S-15431-8803
6,325
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
68481594SA1006-100S-15431-8790
6,325
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
68481716SA1806-80S-22431-8820
14,750
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68481725SA1806-100S-22431-8811
14,750
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136863SA1506100S15022815-9954
10,275
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【面取り用】研削砥石 セブンエース面取り用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする