曜日別特売

ミニクイックエフシー

ミニクイックエフシー - ニューレジストンミニクイックエフシー - ニューレジストンミニクイックエフシー - ニューレジストンミニクイックエフシー - ニューレジストン

ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。
通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック内容量1箱(5枚)
注意
※グラインダーへの取り付けには別途ミニQuickパットが必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86141273MQFC50H50320
1,905
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86141282MQFC50S50600
1,905
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141291MQFC50T50240
1,905
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86141307MQFC75A75120
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141316MQFC75H75320
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141325MQFC75S75600
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141334MQFC75T75240
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141264MQFC50A50120
1,905
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする