ニューレジストン
ミニクイックペーパー
ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
砥材
A
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
粒度
トラスコ品番
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86141553
MQP50A240
1箱(5枚)
50
240
431-8439
3
24000
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141562
MQP50A320
1箱(5枚)
50
320
431-8447
3
24000
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141571
MQP50A400
1箱(5枚)
50
400
431-8463
3
24000
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86141587
MQP75A180
1箱(5枚)
75
180
431-8544
5
16000
¥
3,025
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141596
MQP75A240
1箱(5枚)
75
240
431-8552
5
16000
¥
3,025
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141605
MQP75A320
1箱(5枚)
75
320
431-8561
5
16000
¥
3,025
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141614
MQP75A400
1箱(5枚)
75
400
431-8587
5
16000
¥
3,025
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141544
MQP50A180
1箱(5枚)
50
180
431-8421
3
24000
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69302372
MQP75A180
1枚
75
180
431-8544
5
16000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください