超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット

超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット - ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット - ニューレジストン
(1件のレビュー)
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86146252TCBT4600K106超硬20
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146261TCBT4600K-1106超硬31
6,239
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146277TCBT4700K126超硬32
6,774
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86146261
2019-06-29
用途: ビード切削

初期切削が高かったです。バウンドも少なく、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする