ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)逆円錐ダブルKカット
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
形状
逆円錐(ダブルkカット)
適合材
各種金属
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86146882
TCBT8400K
6
6
超硬
7
¥
3,895
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86146891
TCBT8500K
12
6
超硬
13
¥
6,293
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください