ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)楕円Kカット
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
外径(Φmm)
8
トラスコ品番
435-5628
材質
超硬
質量(g)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86147126
TCBT5550K
¥
4,896
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください