ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット
軸長(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86147354
TCBTDX970-8
12
8
超硬
25
435-7337
¥
6,260
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86147363
TCBTDX980
12
8
超硬
25
435-7345
¥
7,323
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください