ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)円錐Dカット
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
22
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86147521
TCBT2700D-1-8
48
12
¥
4,802
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86147537
TCBT2750D-1
51
16
¥
7,036
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください