ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Sカット
軸長(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86147634
TCBT1702-1-8
12
8
超硬
25
¥
6,570
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
86147643
TCBT1802
16
8
超硬
25
¥
9,108
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください