曜日別特売

超硬バー 軸径8(mm)球Sカット

超硬バー 軸径8(mm)球Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)球Sカット - ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)球Sカット - ニューレジストン
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86147731TCBT7700-8128超硬10.8
4,482
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
86147747TCBT7800-8168超硬14.4
6,117
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
86147756TCBT7900198超硬17.1
8,491
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする