パーツケース浅型

パーツケース浅型 - 大阪製罐パーツケース浅型 - 大阪製罐パーツケース浅型 - 大阪製罐パーツケース浅型 - 大阪製罐
(1件のレビュー)

多品種、少量の収納・管理に最適の軽量・エコノミータイプです。
引出しは透明プラスチック製(PS:ポリスチレン)で浅型です。
仕切板各2枚付でストッパー付の為、はずれにくく収納物がまざりません。
引出しの仕切りは25mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。
見出し紙付です。

材質(本体)スチール、引出し:透明プラスチック(PS:ポリスチレン)奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】104×35仕切板(PFD)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)100有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)37内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86375746PCA154.6384252809-2655
42,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375755PCA247.6384378809-2656
53,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375764PCA3612.1533439809-2657
72,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86375773PCA7221.7533879135-9470
122,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86375764
2014-07-09
用途: ネジゲージ
株式会社三和鋲螺製作所

テプラー貼り付けが手間

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする