ポケットラック

ポケットラック - 大阪製罐

ボルト・ナットの保管におすすめです。
引出しはスチール製で見出し付です。
引出し内部は25mmピッチで自由に仕切れるようになっています。
引出しは抜き出した際、落ちないよう、後方にストッパーが付いております。
はずして持ち運びするのに便利な大きさです。

材質(本体)スチール奥行(mm)283引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PR30(大)301×280×85(仕切板(150-6)2枚付)、PR15(小)151×280×85(仕切板(150-3)2枚付)内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86376832PR306809-2662238498498×283×238
20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376841PR4200136-5816880672672×283×880
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376857PR4201135-7833880672672×283×880
71,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376866PR4202136-4157880672672×283×880
70,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376875PR4203134-3597880672672×283×880
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376884PR4204136-4142880672672×283×880
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376893PR4205135-6306880672672×283×880
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376902PR4280136-2623880672672×283×880
89,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376911PR4282136-2645880672672×283×880
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376927PR4283136-2615880672672×283×880
83,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376936PR4284136-7371880672672×283×880
81,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376945PR4285135-9398880672672×283×880
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86376954PR4287134-3625880672672×283×880
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする