メディカルワゴン

メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐メディカルワゴン - 大阪製罐

医療現場におすすめです。
寸法は取手を含みません。

材質SUS304材質(キャスター)ゴム内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86377365MW30140(20/段)136-41625750450×300×750
47,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377374MW30240(20/段)136-103810750600×450×750
56,800
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377383MW30340(20/段)136-73008775450×300×775
67,100
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377392MW30440(20/段)135-947612775600×450×775
80,300
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377401MW30540(20/段)136-41806800450×300×800
59,800
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377417MW30640(20/段)135-787515800600×450×800
71,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377426MW30760(30/段)135-785616850600×450×850
102,300
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86377435MW30860(30/段)136-421620850800×450×850
119,100
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする