大阪製罐
傾斜棚ワゴン(ボックス無)
傾斜棚で見やすく、取り出しやすいです。
トラスコ品番
809-2703
材質
支柱:スチール製、棚板:スチール製(ライトグレー)
質量(kg)
11.8
ストッパー
あり(×2)
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
442×633×1012
均等耐荷重(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86379684
KTW
なし
1012
442
633
75
自在×4
ウレタン
¥
67,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500