レッキス工業
ドレンクリーナ Iー95ーE
低振動コンデンサモータで室内使用も安心です。
ケーブルとヘッドの接続が簡単、確実です。
一般住宅からビルまで幅広い用途です。
用途
排水管の詰まり除去
トラスコ品番
809-4697
全長(mm)
410
質量(kg)
18
電源(V)
100
全幅(mm)
350
全高(mm)
430
適合パイプ径(Φmm)
40~100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86149287
441050
¥398,000
¥
359,800
¥395,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください