TOKIO(藤沢工業)
TOKIO スタックテーブル パネルナシ 1500×450mm アイボリ
間口(mm)
1500
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
仕様
棚付
トラスコ品番
119-9282
質量(kg)
16
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×450
材質(天板)
メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
スチールパイプ/焼付塗装/キャスター付き
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86153751
TX1545
¥
65,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください