※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の スタッキング会議テーブル
TOKIO スタックテーブル パネルナシ 1500×450mm アイボリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86153751
品番
TX1545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,600
間口(mm)
1500
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700
仕様
棚付
トラスコ品番
119-9282
質量(kg)
16
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×450
材質(天板)
メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
スチールパイプ/焼付塗装/キャスター付き
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。