曜日別特売

TOKIO センターフラップテーブル パネル付 1800×900mm ネオグレ

TOKIO センターフラップテーブル パネル付 1800×900mm ネオグレ - TOKIO(藤沢工業)
幅(mm)1800質量(kg)35.5ニューグレー高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)1800×900×700材質(支柱)25×80楕円スチールパイプ/メッキ材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)28.0材質(脚部)Φ50.6スチールパイプ/メッキ/ナイロン双輪キャスター幕板寸法PP樹脂成型品本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86154652TCF1890PN
97,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする