※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の スタッキング会議テーブル
TOKIO センターフラップテーブル パネル付 1800×900mm ネオグレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86154652
品番
TCF1890PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,100
幅(mm)
1800
質量(kg)
35.5
色
ニューグレー
高さ(mm)
700
タイプ
角型
奥行(mm)
900
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×900×700
材質(支柱)
25×80楕円スチールパイプ/メッキ
材質(天板)
メラミン化粧板/ソフトエッジ巻
天板厚さ(mm)
28.0
材質(脚部)
Φ50.6スチールパイプ/メッキ/ナイロン双輪キャスター
幕板寸法
PP樹脂成型品
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700