TOKIO ミーティングチェア Fクレンズグリーン

TOKIO ミーティングチェア Fクレンズグリーン - TOKIO(藤沢工業)
幅(mm)514質量(kg)3.8高さ(mm)798種類ミーティングチェア奥行(mm)532張地ビニールレザー本体質量(kg)3.8座面高さ(mm)438座高(mm)438本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)514×532×798色(座面)グリーン内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86157495NSC15L.GN
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする