※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア Fクレンズグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86157495
品番
NSC15L.GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
幅(mm)
514
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
798
種類
ミーティングチェア
奥行(mm)
532
張地
ビニールレザー
本体質量(kg)
3.8
座面高さ(mm)
438
座高(mm)
438
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
514×532×798
色(座面)
グリーン