TOKIO ミーティングテーブル天板跳上げパネル付1800X600 チーク

TOKIO ミーティングテーブル天板跳上げパネル付1800X600 チーク - TOKIO(藤沢工業)
幅(mm)1800奥行(mm)600質量(kg)31.4寸法(奥行D×長さL)(mm)1800×600チーク高さ(mm)700キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装材質(支柱)26×50スチールパイプ/焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ/裏面プリント合板天板厚さ(mm)28材質(脚部)26×50スチールパイプ/焼付塗装幕板寸法15mm厚メラミン化粧板/パーティクルボード/共貼りPP/裏面バッカーグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86172502FHK1860PT
80,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする