FHK1860PT TOKIO ミーティングテーブル天板跳上げパネル付1800X600 チーク TOKIO(藤沢工業) 86172502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル天板跳上げパネル付1800X600 チーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86172502 品番FHK1860PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,600
幅(mm)1800 奥行(mm)600 質量(kg)31.4 寸法(奥行D×長さL)(mm)1800×600 チーク 高さ(mm)700 キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付) Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装 材質(支柱)26×50スチールパイプ/焼付塗装 材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ/裏面プリント合板 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)26×50スチールパイプ/焼付塗装 幕板寸法15mm厚メラミン化粧板/パーティクルボード/共貼りPP/裏面バッカー グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする