TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 丸イス ビニールシート スチールパイプ
質量(kg)
2.2
種類
丸椅子
張地
ビニールシート
座高(mm)
455
材質(座面)
合板、ウレタンフォーム
座寸法×全高(mm)
Φ320×455
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86183903
M24M
ブルー
2.2
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86183912
M24M
レッド
2.2
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86183921
M24M
グリーン
2.2
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。