ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W17/8-2

ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W17/8-2 - アサダ
用途ねじ切機用 、ボルトウィット右ねじ切削用チェーザトラスコ品番852-0492適合機種ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)質量(g)600寸法ウィット右 W17/8-2アズワン品番64-6747-47内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8620574389200
20,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする