セキスイ
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6338
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
85
呼び径(B)
1/2
寸法D(mm)
22
使用流体
水
呼び径(A)
【塩ビ管】16
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
※集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのエスロンHIパイプ専用継手、接着剤はエスロンNO80S、NO83Sをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86213251
HIUS16N
【塩ビ管】16
1(常温/水)
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材