セキスイ
エスロン TS継手ユニオンソケット30
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6619
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
色
グレー
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
38・46
寸法D1(mm)
42.0
使用流体
水
最高使用温度(℃)
40
内容量
1個
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86217336
TSUS30
【塩ビ管】30
1
¥231
¥
229
¥252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材