エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 - セキスイ
(2件のレビュー)

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K内容量1枚
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86221231FSB135133/875124
880
879
967(税込)
当日出荷
86221256FSB155151/280124
900
799
879(税込)
当日出荷
86221292FSB205203/485124
910
849
934(税込)
当日出荷
86221335FSB25525195124
1,010
919
1,011(税込)
当日出荷
39248099FSB305301-1/4115154
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86221387FSB405401-1/2120154
1,490
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86221405FSB505502130154
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86221423FSB655652-1/2155154
2,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
86221441FSB805803180194
3,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
86221195FSB1H51004200198
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
86221213FSB1Q51255135198
6,030
5,698
6,268(税込)
当日出荷
86221274FSB1F51506265198
7,720
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86221317FSB2H52008320238
12,070
9,998
10,998(税込)
当日出荷
86221353FSB2F5250103852312
17,190
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221423
2022-06-18
用途: フランジ型のセンサーの取り付け板として

このサイズのフランジが入手しづらかったので助かりました。

対象商品 : 39248099
2020-04-17
用途: 排水配管施工
製造業

製品自体は問題なく使用できた。
塩ビ製板フランジ呼び径のラインナップが少ないので、増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする